曜日別特売

ステンレスニッパー

ステンレスニッパー - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)

全長(mm)123トラスコ品番868-1701材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253726SCN-125
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39253726
2022-01-10
用途: 弱電関係の銅線カット
高橋商会

弱電(主にオーディオ)歴55年で3~4年前からこれ限定で使っています。内外のそこそこの金額のニッパーを少なくとも30種類以上使ってきた中でベスです。刃先は消耗品なのでこの製品を定期的に買い替えています。手になじむ感じ、操作部が抜けてこない点、切れ味、各部の大きさ、更に工具箱に無造作に入れといても刃が合わさった状態で保持してくれる「刃先で怪我しない機能」と良いことづくめです。ベタぼめですがメーカーのまわしものではありません(笑

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする