ステンレス先細ニッパー

ステンレス先細ニッパー - TSUNODA(ツノダ)
全長(mm)123トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253735SSN-125
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする