TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
6角
材質
本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂
全長(mm)
131
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253787
4AP-17LLN
17
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39253796
4AP-19LLN
19
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
39253805
4AP-21LLN
21
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください