曜日別特売

ガラスクロス粘着テープ

ガラスクロス粘着テープ - 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ - 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ - 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ - 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ - 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ - 日東電工アメリカ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254094P212X1/21巻12.7330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39254103P212X3/41巻19330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39254119P212X11巻25.4330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39254128P212X21巻50.8330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24885299P212X3/41ケース(10巻)19330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885308P212X21ケース(10巻)50.8330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885317P212X11ケース(10巻)25.4330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885326P212X1/21ケース(10巻)12.7330.191ガラスクロスシリコーン系
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする