曜日別特売

透明ノンスリップテープ

透明ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル

透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254514LS-50TM1巻クリア5050.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39254523LS-75TM1巻クリア7550.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39254539LS-100TM1巻クリア10050.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24889919LS-50TM1ケース(24巻)クリア5050.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24889928LS-100TM1ケース(12巻)クリア10050.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24889937LS-75TM1ケース(16巻)クリア7550.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする