素足用ノンスリップテープ

素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ - 日東エルマテリアル
(1件のレビュー)

屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)34
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254557LSS-50BE1巻ベージュ5050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39254566LSS-100BE1巻ベージュ10050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
39254593LSS-50B1巻ブルー5050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39254609LSS-100B1巻ブルー10050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
24889955LSS-100BE1ケース(12巻)ベージュ10050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24889989LSS-100B1ケース(12巻)ブルー10050.65----屋内
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890007LSS-50B1ケース(24巻)ブルー5050.65----屋内
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890016LSS-50BE1ケース(24巻)ベージュ5050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39254575LSS-50W1巻ホワイト5050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
取扱い終了
39254584LSS-100W1巻ホワイト10050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
取扱い終了
39254618LSS-50P1巻ピンク5050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
取扱い終了
39254627LSS-100P1巻ピンク10050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
取扱い終了
24889964LSS-50W1ケース(24巻)ホワイト5050.65----屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
24889980LSS-100P1ケース(12巻)ピンク10050.65----屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
24889998LSS-100W1ケース(12巻)ホワイト10050.65----屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
24890025LSS-50P1ケース(24巻)ピンク5050.65なしアクリル系粘着剤20N/25mmゴム粒子屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39254584
2022-05-19
用途: 階段のすべりどめ

機能は問題ないです。が、価格が高いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする