メリー
斜ニッパ
(1件のレビュー)
全長(mm)
150
トラスコ品番
454-9104
材質
炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
質量(g)
130
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254907
550-150
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください