センサーライト E44092

センサーライト E44092 - ダンケ
保護等級IP43灯数2灯トラスコ品番122-8261幅(mm)90高さ(mm)102質量(g)200奥行(mm)113電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)電球(W)0.75×2防水仕様IP43点灯時間約10秒/切/常時点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255153E44092
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする