センサーライト E44092

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39255153 品番E44092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
保護等級IP43 灯数2灯 トラスコ品番122-8261 幅(mm)90 高さ(mm)102 質量(g)200 奥行(mm)113 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売) 電球(W)0.75×2 防水仕様IP43 点灯時間約10秒/切/常時点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする