伸縮バリカン E48201
刈込み幅(mm)300
付属品肩掛けベルト、防護メガネ
トラスコ品番123-0102
長さ(mm)1670~3000
幅(mm)95
質量(kg)2.3
高さ(mm)110
消費電力(W)200
ストローク数(min-1[回/分])1200
駆動方式両刃駆動
内容量1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13