工具吊りフック

工具吊りフック - ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック - ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック - ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック - ツヨロン(藤井電工)

工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。

用途工具袋などの吊り下げロック機能なし材質スチール内容量1個
注意
※最大使用重量以下でお使いください。※掛けた工具やロープがからみ、外れ止め装置を押す状態になると外れる恐れがありますのでご注意ください。※重量物の吊り上げや安全帯フックとしての使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
口開き(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255309R-9-BX102-62871201302530
4,621
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39255327R-20-HD102-62911801802030
5,284
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
39255336R-9L-HD102-62881802554550
4,633
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
39255354FE-85-HD102-629021557050200
5,308
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする