曜日別特売

プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 - ハンマーキャスター
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4468質量(g)299車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255643415G-L65 BAR01654070×585580
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする