重松製作所
防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途
粉じんが発生する作業に。
適合機種
TW099
粒子捕集効率(%)
99.9以上
仕様
国家検定区分:RL3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255835
T3PLUS
32
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
39255826
X3PLUS
29
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください