イノベックス(旧:ダイオ化成)
フェンスネット
直径48.6mmまでのパイプに通して簡単に設置できます。安心の日本製。
用途
土木・建築現場で広く使用される境界標識用仮設フェンスネット。
幅(m)
1
長さ(m)
50
色
グリーン
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-4893
内容量
1巻
注意
※長期展張の場合、紫外線により色が薄くなる場合があります。
※あくまで簡易フェンスですので、境界を示す為のみに使用してください。人や重量物をささえたりする用途には向きません。
※火のそばや高温になる場所ではご使用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255957
560092
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください