ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410)

ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410) - NOGUCHI

傾斜挿入角度は業界トップクラスの12°を実現します。パイプのような曲面にも打ち込み可能なドリルビスです。鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるドリルビスです。

用途金物や鉄板の締結に。材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNO.2
注意
※ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付) を推奨します。※ ステンレスは熱伝導率が低く( 熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある為、※ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」 打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256325HSP35101セット(1000本)115-41006.8
オープン
取扱い終了
39256334HSP35131セット(1000本)115-41016.8
オープン
取扱い終了
39256343HSP35161セット(700本)115-41026.8
オープン
取扱い終了
39256359HSP4101セット(1000本)115-41037.8
オープン
取扱い終了
39256368HSP4131セット(700本)115-41047.8
オープン
取扱い終了
39256377HSP4161セット(700本)115-41057.8
オープン
取扱い終了
39256386HSP4191セット(500本)115-41067.8
オープン
取扱い終了
39256395HSP4251セット(400本)115-41077.8
オープン
取扱い終了
39256404HSP4301セット(400本)115-41087.8
オープン
取扱い終了
39256413HSP4351セット(300本)115-41097.8
オープン
取扱い終了
39256429HSP4401セット(250本)115-41107.8
オープン
取扱い終了
39256438HSP4451セット(150本)115-41117.8
オープン
取扱い終了
39256447HSP4501セット(100本)115-41127.8
オープン
取扱い終了
39256456HSP5131セット(500本)115-41139.3
オープン
取扱い終了
39256465HSP5161セット(400本)115-41149.3
オープン
取扱い終了
39256474HSP5191セット(400本)115-41159.3
オープン
取扱い終了
39256483HSP5251セット(400本)115-41169.3
オープン
取扱い終了
39256499HSP5301セット(400本)115-41179.3
オープン
取扱い終了
39256508HSP5401セット(250本)115-41189.3
オープン
取扱い終了
39256517HSP5451セット(200本)115-41199.3
オープン
取扱い終了
39256526HSP5601セット(150本)115-41209.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする