萩原工業
塗装シート 万能ラッセルネット
ラッセル織りタイプで厚みもありペンキなどの飛散防止に最適です。
用途
塗装工事用シート、建築壁面養生、改修塗装工事など
長さ(m)
5.4
材質
シート:ポリエチレン(PE)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256553
BRN3654-W
ホワイト
3.6
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
39256578
BRN1854-GN
グリーン
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39256569
BRN3654-GN
グリーン
3.6
オープン
取扱い終了
39256587
BRN1854-W
ホワイト
1.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください