曜日別特売

ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256666NS-50-2.0M250114-40470.81.6
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256675NS-50-3.0M350114-40481.111.6
9,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39256684NS-50-4.0M450114-40501.431.6
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39256693NS-50-5.0M550114-40511.741.6
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39256709NS-35-2.0M235114-40520.581.25
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256718NS-35-3.0M335114-40530.821.25
8,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256727NS-35-4.0M435114-40541.061.25
9,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256736NS-35-5.0M535114-40551.351.25
11,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする