曜日別特売

極太ポリカフック箱入

極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)極太ポリカフック箱入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ねじの呼びM7.5材質ポリカーボネート、パッキン:EVA付属品スポンジ厚さ(mm)2寸法A(mm)16.7外径(Φmm)(亀座)20ボルトねじ寸法7.5
全8種類を絞り込む
全長(mm)
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256876000325011セット(80個)3821114-2550クリア219
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
39256885000325021セット(80個)4023114-2552クリア227
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256894000325031セット(80個)4225114-2553クリア235
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256903000325041セット(64個)4427114-2554クリア203
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256919000325071セット(80個)3821114-2559ブロンズ219
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
39256928000325081セット(80個)4023114-2560ブロンズ227
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256937000325091セット(80個)4225114-2561ブロンズ235
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39256946000325101セット(64個)4427114-2562ブロンズ203
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1953:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする