ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラー金折
材質
スチール・塗装
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257016
00062700
16
37
37
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
39257025
00062701
18
43
43
オープン
取扱い終了
39257034
00062702
18
51
51
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください