補強金物 ステンレスT字

補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレスT字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39257716000630141個114739114-21855
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257725000630151個156753114-218823
オープン279
279
307(税込)
翌々日出荷
39257734000630161個17.57571114-218924
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257743630171個189075114-219035
オープン399
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り2点です
39257768000630191個30150135114-2192165
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258303000630991個135750114-218710
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257759000630181個22120105114-219169
オープン629
629
692(税込)
取扱停止中
39257138000627131セット(2個)114639114-219310
オープン
取扱い終了
代替品有
39257147000627141セット(2個)135750114-219420
オープン
取扱い終了
39257156000627151セット(2個)156753114-219546
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3925713800062713664798960006916600062713 スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479896スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 使用しませんでした。
有限会社シフト建設業・工事業

ビス穴が狭いため今回の施工には使用できませんでした。
作りも少しや愚僧でとりあえずサンプルでとって正解!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする