ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラー平横黒
材質
スチール・塗装
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257208
62720
16
58
58
オープン
¥
399
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り6点です
39257199
00062719
11
36.5
36.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください