補強金物 パワーアングル

補強金物 パワーアングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワーアングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワーアングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワーアングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)40板厚(mm)3穴径(mm)5.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3925742700062849100
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
3925743600062850150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
3925744500062851200
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする