ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 幅広金折スチール・黒
(1件のレビュー)
材質
スチール・塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257524
00062887
30
40
40
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39257533
00062888
40
60
60
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
39257549
00062889
60
90
90
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
39257506
00062857
60
120
120
オープン
取扱い終了
39257515
00062858
60
150
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください