ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス金折
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257637
00063000
14.5
35
35
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
39257646
00063001
18
50
50
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257655
00063002
20
75
75
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257664
00063003
22
90
90
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257795
00063022
25
120
120
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257804
00063023
30
150
150
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
39257813
00063024
30
180
180
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258319
00063121
16
42
42
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
39258328
00063123
20
60
60
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください