ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 金折
材質
スチール・ユニクロ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さL1(mm)
長さL2(mm)
幅W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257829
00063042
1セット(4個)
25
25
9
0.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39257838
00063043
1セット(4個)
37
37
16
1.1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
39257847
00063044
1セット(4個)
43
43
18
1.1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257856
00063045
1セット(4個)
51
51
18
1.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39257865
00063046
1個
61
61
20
1.4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257874
00063047
1個
75
75
20
1.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39257883
00063048
1個
91
91
22
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39257899
00063049
1個
120
120
25
2.3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39257908
00063050
1個
150
150
30
3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39257917
00063051
1個
181
181
35
3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください