ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 二方面
材質
スチール・ユニクロ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258179
00063079
9
24
24
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258188
00063080
13.5
42
42
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39258197
00063081
15
52
52
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください