ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 三方面
材質
スチール・ユニクロ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258206
00063082
9
31
オープン
¥
109
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258215
63083
11
38
オープン
¥
189
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り2点です
39258224
00063084
14
46
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258233
00063085
15
52
オープン
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください