ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス二方面
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.6
穴径(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258249
00063087
13.5
42
42
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
39258258
00063088
15
52
52
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください