ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス三方面
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258276
00063090
1個
11
38
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
39258285
00063091
1個
14
46
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39258294
00063092
1個
15
52
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
39258267
00063089
1セット(2個)
9
31
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください