曜日別特売

補強金物 特厚棚受

補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39258407000631706575
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258416000631716590
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
392584250006317265100
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
392584340006317365120
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258443000631747590
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
392584590006317575120
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
392584680006317675150
オープン
329
362(税込)
当日出荷
392584770006317790180
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする