ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
曲板チドリステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258513
00063229
114-2403
150
15
0.4
8
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258529
00063231
114-2404
150
18
0.4
9
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258547
00063233
114-2406
100
15
0.8
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258556
00063234
114-2407
150
15
0.8
17
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258565
00063243
114-2408
400
22
0.8
60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258574
00063244
114-2409
500
22
0.8
77
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258538
00063232
114-2405
200
18
0.4
11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください