ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 幅広プレート
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
60
穴径d1(Φmm)
5
穴径d2(Φmm)
15
板厚(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258608
00063331
250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39258617
00063332
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39258626
00063333
400
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください