ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 多孔式アングル
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
40
幅W2(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(mm)
5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258635
00063334
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258644
00063335
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
39258653
00063336
250
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258669
00063337
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください