ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラー特厚金折ブロンズ
(1件のレビュー)
材質
スチール・塗装
穴径(mm)
4.3
色
ブロンズ
板厚(mm)
3
幅W(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
長さL2(mm)
幅W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258678
00063339
30
30
16
3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
39258687
00063340
35
35
16
3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
39258696
00063341
45
45
16
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
39258705
00063342
60
60
16
3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください