ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラー特厚金折ベージュ
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途
木材のコーナー部分の補強などに。
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
16
色
ベージュ
板厚(mm)
3
穴径(mm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258714
63343
30
30
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
39258739
63345
45
45
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
39258748
63346
60
60
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39258723
63344
35
35
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください