ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス金折(内皿)
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258836
00063482
14.5
36
36
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39258845
00063483
16
42
42
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258854
00063484
18
50
50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39258863
00063485
20
61.5
61.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
39258879
00063486
20
75
75
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください