ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
極太ポリカフック袋入
ねじの呼び
M7.5
材質
ポリカーボネート、パッキン:EVA
付属品
スポンジ
厚さ(mm)
2
寸法A(mm)
16.7
外径(Φmm)
(亀座)20
ボルトねじ寸法
7.5
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259037
10176059
38
21
114-2555
クリア
27
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259046
10176060
40
23
114-2556
クリア
28
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259055
10176061
42
25
114-2557
クリア
29
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259064
10176062
44
27
114-2558
クリア
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259213
10176080
38
21
114-2563
ブロンズ
27
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259229
10176081
40
23
114-2564
ブロンズ
28
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259238
10176082
42
25
114-2565
ブロンズ
29
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259247
10176083
44
27
114-2566
ブロンズ
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください