ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 帯金物 24F
(1件のレビュー)
材質
スチール
穴径(mm)
5
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
内容量
1個
関連資料:
商品特長
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
幅W(mm)
板厚(mm)
表面処理
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259256
10179000
120
80
2
粉体ブラック塗装
ブラック
114-2443
147
¥
528
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
39259265
10179001
240
80
2
粉体ブラック塗装
ブラック
114-2446
295
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
39259475
10179022
120
80
2
三価ユニクロ
無地
114-2442
147
¥
482
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
39259484
10179023
240
80
2
三価ユニクロ
無地
114-2444
295
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください