ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート L型 24L
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
商品特長
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259274
10179002
80
37
75
114-2450
ブラック
¥
484
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39259283
10179003
80
75
75
114-2452
ブラック
¥
616
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
39259299
10179004
80
120
120
114-2455
ブラック
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
39259308
10179005
35
75
75
114-2448
ブラック
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
39259493
10179024
80
37
75
114-2449
無地
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39259509
10179025
80
75
75
114-2451
無地
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39259518
10179026
80
120
120
114-2454
無地
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39259527
10179027
35
75
75
114-2447
無地
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください