ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート Z型 24Z
材質
スチール
質量(g)
132
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
商品特長
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259344
10179009
80
38
35
114-2464
ブラック
¥
464
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39259563
10179031
80
38
35
114-2463
無地
¥
436
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください