ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート コの字型 24K
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
商品特長
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259353
10179010
35
37
42
114-2466
ブラック
¥
282
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
39259369
10179011
80
37
42
114-2468
ブラック
¥
482
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39259378
10179012
35
37
93
114-2471
ブラック
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
39259387
10179013
80
37
93
114-2473
ブラック
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39259579
10179032
35
37
42
114-2465
無地
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
39259588
10179033
80
37
42
114-2467
無地
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39259597
10179034
35
37
93
114-2469
無地
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39259606
10179035
80
37
93
114-2472
無地
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください