ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート ハット型 24H
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
商品特長
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
幅W(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259396
10179014
89
42
22
35
114-2475
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39259405
10179015
89
42
22
80
114-4913
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39259615
10179036
89
42
22
35
114-2474
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39259624
10179037
89
42
22
80
114-4912
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください