曜日別特売

2×4サポート 柱脚金物 24C

2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24C - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)
材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5内容量1個
関連資料:商品特長
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
幅W(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392594141017901672809387114-4915
オープン
489
538(税込)
当日出荷
392596331017903872809387114-4914
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 2×4材を使った棚作り
太田商会自動車・二輪車・自転車関連業

2×4材を使った棚作りの柱の上に棚の渡しを置くように使用。がっちり固定できる。ビス止めのみの固定ですがビス長さがしっかりあれば頑丈だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする