曜日別特売

2×4サポート 受け金物 24U1

2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)
材質スチール穴径(mm)5質量(g)170板厚(mm)2長さL2(mm)37幅W(mm)42長さL1(mm)91内容量1個
関連資料:商品特長
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
長さL2(mm)
幅W(mm)
板厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259423101790179137422ブラック114-4917
オープン
419
461(税込)
当日出荷
39259649101790399137422無地114-4916
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 2×4 パーゴラ設営で使用
株式会社ブレーメンズサービス業

厚みもそこそこあり、強度が心配でしたが全く問題無しで施工できました。
塗装も綺麗な仕上がりなので、その点も満足でした。

対象商品 : 39259649
2020-07-12
用途: 屋根裏リフォームで根太を梁に固定するのに使用
建設業・工事業

思っていた以上にしっかりした金具で安心して使用出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする