曜日別特売

2×4サポート 受け金物 24U2

2×4サポート 受け金物 24U2 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U2 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U2 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U2 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
材質スチール質量(g)110板厚(mm)2穴径(mm)5内容量1個
関連資料:商品特長
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3925943910179018934037114-4919ブラック
440
319
351(税込)
当日出荷
3925965810179040934037114-4918無地
オープン
299
329(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする