2×4サポート 受け金物 24T1

2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)
材質スチール質量(g)270板厚(mm)2穴径(mm)5内容量1個
関連資料:商品特長
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259448101790198024037114-4921ブラック
オープン
629
692(税込)
当日出荷
39259667101790418024037114-4920無地
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39259448
2019-06-14
用途: 2×4材のデスク作成
運輸・通信業

某アメリカ製の有名な金具に比べ板厚もありしっかりと簡単に垂直が
出しやすく強度も出て作業性が高い。
ネジ穴も皿取りしてあるので、普通のコーススレッドが使えて便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする