ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 受け金物 24T2
材質
スチール
質量(g)
320
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
商品特長
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
幅W(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39259457
10179020
172
37
80
80
114-4923
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
39259676
10179042
172
37
80
80
114-4922
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください