2×4サポート 補助金物

2×4サポート 補助金物 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 補助金物 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 補助金物 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 補助金物 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
材質ステンレス(SUS304)付属品ステンレス(SUS410)コーススレッド3.8×25(8本)トラスコ品番114-4926質量(g)43板厚(mm)0.6内容量1セット(4枚)
関連資料:商品特長
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259694101790446030
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする