棚柱専用ビス無地

棚柱専用ビス無地 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス無地 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス無地 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス無地 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス無地 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
無地材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1棚受け金具棚受アクセサリー内容量1セット(60本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法L(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3925975510179276114-2532411610.7
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
3925976410179277114-2533502013.3
オープン
559
615(税込)
当日出荷
3925977310179278114-2535602516.5
オープン
719
791(税込)
当日出荷
3925978910179279114-2536733221.5
オープン
839
923(税込)
当日出荷
3925979810179280114-2537903825.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする