曜日別特売

KPメモックス

KPメモックス - NORITAKE(ノリタケ)
粒度140砥材CB形状1結合剤V砥石周速度(m/s)40内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(mm)
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392599291000KP202031.756180
100,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
392599381000KP204031.7510180
124,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
392599471000KP206031.7513180
144,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
392599561000KP208031.7510200
134,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
392599651000KP210050.810200
134,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
392599741000KP212031.7513200
156,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
392599831000KP214050.813200
156,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
392599991000KP221076.225300
282,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
392600081000KP222012725300
282,600
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする